Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-T-Griff 1/2", ELORA 973


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-T-Griff
VDE-T-Griff
1000v
12,5
1-2
Logo
gs
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0973002052100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0973002052100
EAN/GTIN:
     4022989303718
Suchbegriffe:
T-Griff
t-griff

Ausführung:
mit Sicherheitsschraubarretierung
verchromt
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
440 g
Länge:
210 mm
Breite:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Antriebswerkzeug 1/2, VDE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.