| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0980021652100 Herst.-Nr.: 0980021652100 EAN/GTIN: 4022989109884 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: Messer stellen sich selbst auf den abzuisolierenden Drahtquerschnitt ein für Drähte von Ø 0,5-5,0 mm zum Abisolieren von ein- und mehrdrahtigen Leitern verchromt, poliert, mit rutschfesten QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen Schenkel VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900 ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 216 g | Länge: | 165 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Kabelisolierer, Abisolierer, Vde, Zange, Zangen, Abisolierwerkzeug, Abisolierwerkzeuge, Abisolierzangen, Kabelentmanteler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |