Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Einmaulschlüssel, ELORA-987-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
988
988
1000v
mig
vde
gs
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0987000112100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0987000112100
EAN/GTIN:
     4022989135326
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel

Ausführung:
Maulstellung 15°
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900
geprüft nach EN/IEC 60900:2004, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
48 g
Schlüsselweite:
11 mm
000:
x V
VDE:
x
GS:
x
Länge:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.