Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber mit Feststellschraube, Messbereich 150 mm, ELORA-1510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TASCHENMESSSCHIEBER MIT FESTSTELLSCHRAUBE, MESSBEREICH 230MM, ELORA-1510
TASCHENMESSSCHIEBER MIT FESTSTELLSCHRAUBE, MESSBEREICH 230MM, ELORA-1510
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1510000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1510000000000
EAN/GTIN:
     4022989078340
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Ausführung:
für Innen-, Außen-, Tiefenmessung
Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128"
Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch
mit Feststellschraube
matt verchromt

Weitere Informationen:
Gewicht:
223 g
Messbereich:
150 mm | 6 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber analog, taschen messschieber, Tiefenmessschieber, Messschieber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.