Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermassstab, ELORA-1544H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLIEDERMASSSTAB, ELORA-1544H
GLIEDERMASSSTAB, ELORA-1544H
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1544000028000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1544000028000
EAN/GTIN:
     4022989437789
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Ausführung:
Ablesung 1 mm
nach Genauigkeitsklasse III der EG-Vorschrift
Scharniere aus expoxidlackiertem Stahl
mit verdeckter Niete
Buchenholz

Weitere Informationen:
Gewicht:
125 g
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, Massstab, Massstäbe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.