| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-1546000030000 Herst.-Nr.: 1546000030000 EAN/GTIN: 4022989152804 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: nach Genauigkeitsklasse II Bandmaß entspricht EU-Richtlinie 2014/32/EU, d.h. es ist CE-gekennzeichnet und somit erstgeeicht Teilung 1mm automatischer Bandeinzug mit Rücklaufsperre mit einseitiger Doppelskala Gleitender Endhaken, doppelt genietet mit Gürtelclip gewölbtes, knickstabiles Maßband handliches 2 Komponentengehäuse aus hochfestem ABS-Kunststoff Maßband aus 65Mn Federstahl, gelb mit Nylonbeschichtung, sichert die Abriebfestigkeit und den Korrosionsschutz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 116 g | Bandlänge: | 3 m | Bandbreite: | 16 mm | Länge: | 60,8 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |