Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierwinkel, ELORA-1577-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZENTRIERWINKEL, ELORA-1577-150
ZENTRIERWINKEL, ELORA-1577-150
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1577001501000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1577001501000
EAN/GTIN:
     4022989079125
Suchbegriffe:
Zentrierwinkel
zentrierwinkel 150 x 130 mm
zentrierwinkel

Ausführung:
zum Anreißen des Mittelpunktes runder Bauteile
Schiene mit mm Teilung
matt verchromt
DIN 875/1
Werksnorm

Weitere Informationen:
Gewicht:
477 g
Abmessung:
150 x 130 mm
Querschenkel:
16 x 5 mm
90° Winkel:
9 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkel, Anschlagwinkel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.