Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste, ELORA-2865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPFBÜRSTE, ELORA-2865
TOPFBÜRSTE, ELORA-2865
Detailbild
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2865000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2865000000000
EAN/GTIN:
     4022989826293
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14

Ausführung:
Innengewinde M14 zur Aufnahme auf Winkelschleifmaschinen
Borsten aus gewelltem Stahldraht Ø 0,3 mm
max. Drehzahl 12500 min

Weitere Informationen:
Gewicht:
191 g
Durchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Topfbürsten, Bürste, Bürsten, Drahtbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.