Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box, 36-teilig, ELORA-3436-S36


Menge:  Satz  
Produktinformationen
3436-S36
3436-S36
schlitz
kreuzschlitz
pozi
innensechskant
innen-torx
innen-torx_save
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3436000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3436000000000
EAN/GTIN:
     4022989135746
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

Inhalt:
1 Magnethalter ELORA-Nr. 4150-50
je 1 Schlitz-Schraubendreher-Bit 4,5, 5,5, 6,5 mm
Philips-Schraubendreher-Bits 2x PH1, 3x PH2, 2x PH3
Pozidriv-Schraubendreher-Bits 2x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3
je 1 Innensechskant-Schraubendreher-Bit IN2, IN 2,5, IN3, IN4, IN5, IN5,5, IN6
je 1 TORX®-Schraubendreher-Bit TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
je 1 TORX®-Schraubendreher-Bit TTX20, TTX25, TTX30 TTX40

Ausführung:
36-teilig
in schwarz gelber Kunststoffbox
Magnetbithalter ELORA-Nr. 4150-50, mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3
Bits aus ELORA Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
35 Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Magnethalter ELORA-Nr. 4150-50 je 1 Schlitz-Schraubendreher-Bit 4,5, 5,5, 6,5 mm Philips-Schraubendreher-Bits 2x PH1, 3x PH2, 2x PH3 Pozidriv-Schraubendreher-Bits 2x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3 je 1 Innensechskant-Schraubendreher-Bit IN2, IN 2,5, IN3, IN4, IN5, IN5,5, IN6 je 1 TORX®-Schraubendreher-Bit TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 je 1 TORX®-Schraubendreher-Bit TTX20, TTX25, TTX30 TTX40
Gewicht:
371 g
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit-satz, Bits, Rostfrei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,68*
€ 50,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,00*
€ 49,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,27*
€ 46,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,31*
€ 45,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,98*
€ 44,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,33*
€ 37,28
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.