Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Spitzzange ESD mit glatter Greiffläche, ELORA-4670-OH E 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-4670050001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     4670050001000
EAN/GTIN:
     4022989128465
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange gebogen

Ausführung:
für feine, präzise Greif- und Biegearbeiten, für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
gebogene, kurze Backen, halbrunde Spitzen, durchgestecktes Gelenk, mit doppelter Öffnungsblattfeder, poliert und hochglanzbrüniert, mit 2-K ESD Griffen, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm
glatte Greiffläche
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Ausführung nach DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
96 g
ohne Hieb:
x
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, Spitzzangen, Greifzange, Greifzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.