Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel Entroster, ELORA-5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5019
5019
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-5019000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5019000000000
EAN/GTIN:
     4022989141310
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole

Ausführung:
für effizientes Entrosten bzw. Entfernen von vielerlei Beschichtungen
nur geeignet für solide Metallteile, keine Bleche
2-Teiliges Gehäuse zur einfachen Wartung
mit rutschfestem, kälteisolierenden Handgriff
19 (3mm) Nadeln
Luftanschlussgewinde 1/4''
Betriebsdruck 6,3 bar
Schlagzahl 3700/min.
max. Schalldruckpegel 108 dB(A) Lp A
durchschnittlicher Luftverbrauch 120 l/min
empf. Schlauch- Innen- Ø 8 mm
passender Messingstecknippel wird mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
3250 g
Länge:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: druckluft nadelabklopfer, Druckluft, Schlagschrauber, Drucklustnadelentroster, Entroster, Druckluftwerkzeug, Pneumatik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,76*
€ 319,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.