Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel, Stecktülle aus Stahl, ELORA-5027-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5027-5028
5027-5028
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-5027000090000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5027000090000
EAN/GTIN:
     4022989142010
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel

Ausführung:
gehärtet und verzinkt
empfohlen für den Einsatz mit Sicherheitskupplungen
deutlich geringerer Verschleiß mit maximaler Standzeit im Gegensatz zu handelsüblichen Messing-Nippeln/Tüllen

Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Anschluss:
Ø 9 mm Schlauchanschluss
Länge:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, schlauchanschluss stahl, gewindetülle, Druckluft, Schlagschrauber, Druckluftstecknippel, Druckluftstecktülle, Stecktülle, Druckluftwerkzeug, Pneumatik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.