| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-5028000120000 Herst.-Nr.: 5028000120000 EAN/GTIN: 4022989141990 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: gehärtet und verzinkt empfohlen für den Einsatz mit Sicherheitskupplungen deutlich geringerer Verschleiß mit maximaler Standzeit im Gegensatz zu handelsüblichen Messing-Nippeln/Tüllen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 20 g | Anschluss: | 1/2' Aussengewinde | Länge: | 400 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gewindetülle, Druckluft, Schlagschrauber, Druckluftstecknippel, Druckluftstecktülle, Stecktülle, Druckluftwerkzeug, Pneumatik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |