Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Bestückungspinzette, ELORA-5110-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5110-ST
5110-ST
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-5110000001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5110000001000
EAN/GTIN:
     4022989128809
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
bestückungspinzette vertikal
bestückungspinzette

Ausführung:
zum Halten, Positionieren und Entlöten von vertikalen und horizontalen zylindrischen Bauteilen
blendfrei mattiert, geriffelte Griffflächen
rostfrei, antimagnetisch, säurefest
ELORA-Spezial-Chrom-Nickel-Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
28 g
Spitzen:
Ø 5 mm, innen rund mm
Länge:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Pinzette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.