Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Bestückungspinzette, ELORA-5170-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5180-ST
5180-ST
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-5170000001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5170000001000
EAN/GTIN:
     4022989128885
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
bestückungspinzette vertikal
bestückungspinzette

Ausführung:
zum Halten, Positionieren und Entlöten von vertikalen und horizontalen zylindrischen Bauteilen mit kleinem Durchmesser
blendfrei mattiert, geriffelte Griffflächen
rostfrei, antimagnetisch, säurefest
ELORA-Spezial-Chrom-Nickel-Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
14 g
Spitzen:
Ø 0,8 mm, oval mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Pinzette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.