Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Sandwich-/Gebäckzange by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelansicht - FMprofessional Sandwich-/Gebäckzange by Fackelmann
Artikelansicht - FMprofessional Sandwich-/Gebäckzange by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21628
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21628
EAN/GTIN:
     4008033216289
Suchbegriffe:
Brot-Zange
Brotzange
Gebäck-Zange
Gebäckzange

Sandwich- & Gebäckzange aus Edelstahl

Die Sandwich-/Gebäckzange von FMprofessional aus Edelstahl ist ein praktischer Helfer an Buffets oder beim Catering. Doch auch in der Küche kommt sie zum Einsatz. Die Zange ist ein Allrounder und unverzichtbar in der Gastronomie. Sie haben eine Länge von 22,5 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
225 mm | 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Toastzange, Torten-Zange, Tortenzange, brotzange, Servierzange, Zange, Kuchenzange, Gebäck, silber, Küchenausstattung, servieren, Buffet, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.