Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Kuchenform 13 cm loser Boden Metall by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Kuchenform 13 cm loser Boden Metall by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Kuchenform 13 cm loser Boden Metall by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21683
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21683
EAN/GTIN:
     4008033216838
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
backformen

Kuchenform 13 cm loser Boden

Ein bekanntes Problem nach dem Backen von Kuchen. Der Kuchen muss aus der Form gelöst werden. Aber wie? Mit der Kuchenform von FMprofessional! Diese Kuchenform mit Hebeboden ist mit einer hochwertigen Ilag-Special-Antihaftbeschichtung ausgestattet. Zusammen mit dem Hebeboden wird das Entformen des Gebäcks zum Kinderspiel. Der Durchmesser beträgt ca. 13 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Maße:
Ø130 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuchenform, Metall, Backform, Obstkuchenform, Tortelett-Form, Obsttortenform, Backzubehör, Tortlett, Backen, Tarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21636
ab € 4,94*
Zubehör
Fackelmann
21646
ab € 5,26*
Zubehör
Fackelmann
21642
ab € 8,74*
Zubehör
Fackelmann
21555
ab € 5,74*
Zubehör
Fackelmann
21557
ab € 2,66*
Zubehör
Fackelmann
21558
ab € 6,26*
Zubehör
Fackelmann
21561
ab € 5,74*
Zubehör
Fackelmann
21564
ab € 5,07*
Zubehör
Fackelmann
21565
ab € 3,14*
Zubehör
Fackelmann
40425
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.