Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Pizza-Rad 10 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Pizza-Rad 10 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Pizza-Rad 10 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21696
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21696
EAN/GTIN:
     4008033216968
Suchbegriffe:
Pizza-Schneider
Pizzaschneider
Pizzateig-Schneider
Pizzateigschneider

Pizza-Rad 10 cm

Pizza schneiden kann manchmal wirklich mühevoll sein. Besonders knuspriger Boden ist zwar ein Traum zum Essen, aber nicht zum Schneiden. Zur Erleichterung dieser mühevollen Arbeit gibt es ein Pizza-Rad. Damit wird die Pizza ruck-zuck geschnitten. Das Pizza-Rad mit eine Griff aus Kunststoff und einem Rad aus rostfreiem Edelstahl hat eine Länge von ca. 24 cm und einen Durchmesser von ca. Ø 10 cm. Das Rad ist mit einer Schraube am Griff fixiert.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Matt
Maße:
240 mm | Ø100 mm
Weitere Suchbegriffe: pizzaschneider fackelmann, pizza schneider, Pizza-Rad, Edelstahl, Pizzarad, Pizza, Pizzazubehör, Schneiden, Teigschneider, Teigrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
8706
ab € 4,11*
Zubehör
Fackelmann
8707
ab € 4,89*
Zubehör
Fackelmann
8708
ab € 5,53*
Zubehör
Fackelmann
8709
ab € 6,24*
Zubehör
Fackelmann
8710
ab € 6,75*
Zubehör
Fackelmann
8711
ab € 7,26*
Zubehör
Fackelmann
8714
ab € 25,34*
Zubehör
Fackelmann
21691
ab € 4,76*
Zubehör
Fackelmann
21692
ab € 5,29*
Zubehör
Fackelmann
21718
ab € 7,97*
Zubehör
Fackelmann
22307
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.