| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-21753 Herst.-Nr.: 21753 EAN/GTIN: 4008033217538 |
| |
|
| | |
| Spachtel CHEF von Fmprofessional Die komplett aus Kunststoff bestehende Spachtel von Fmprofessional ist der Traum einer jeden beschichteten Pfanne. Sie ist stabil und formschön. Außerdem ist sie die perfekte Ergänzung zu Schlitzwender und Pfannenwender im gleichen Design. Das neue Material ist hitzebeständig bis zu 270 Grad und kann zur einfachen Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden. Die Spachtel hat eine Länge von ca. 26cm und ist durch das Material besonders widerstandsfähig. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 250 mm | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spachtel, Küchenzubehör, Pfanne, Grillwender, Küchenhelfer, Nylon, Gastronomie, Küchenspachtel, Pizzaschneider |
| | |
| |