Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Küchengasbrenner Profi 50 ml 19 cm Aluminiumby Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Küchengasbrenner Profi 50 ml 19 cm Aluminiumby Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Küchengasbrenner Profi 50 ml 19 cm Aluminiumby Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21822
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21822
EAN/GTIN:
     4008033218221
Suchbegriffe:
Küchengasbrenner
Gasbrenner
Küchen-Gasbrenner
Aluminium

Küchengasbrenner Profi 50 ml

Karamellisieren von Zucker für eine leckere Creme Brulée, Aromatisieren von Fleisch und Flambieren von Alkohol einfach gemacht mit dem Küchengasbrenner von FMprofessional. Durch den Standfuß bietet er genug Sicherheit beim Spiel mit dem Feuer. Der Küchengasbrenner aus Aluminium und Kunststoff hat die Maße von ca. 19x14 cm und ein Volumen von ca. 50 ml. Die Brennzeit beträgt ca. 40-80 Minuten bei einer Temperatur von ca. 1300 °C.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Maße:
190 mm | 140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
14076
€ 6,47*
Ähnlich
Fackelmann
14083
€ 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.