Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 6 Langstiellöffel 22 cm bunt metallic Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 6 Langstiellöffel 22 cm bunt metallic Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann 6 Langstiellöffel 22 cm bunt metallic Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C3058-41406
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     41406
EAN/GTIN:
     4008033414067
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel

Langstiellöffel 22 cm metallic

Für ein großes Glas voll herrlich duftendem Latte Macchiato benötigt man einen langen Löffel. Nur so kann auch der letzte Rest des belebenden Heißgetränks aus dem Glas geholt werden. Doch auch für einen großen Eisbecher kann der lange Löffel verwendet werden. Mit einer Länge von 22 cm passt der Langstiellöffel aus Kunststoff mit seinem Metallic-Look perfekt in jeden Latte Macchiato! Er ist in den Farben, weiß, blau, gelb und pink erhältlich. In einer Packung befinden sich 6 Stück für vielfachen Kaffeegenuss.

Weitere Informationen:
Farbe:
Bunt | Metallic
Maße:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Limolöffel, Limonadenlöffel, Longdrinklöffel, Trinklöffel, barlöffel, Langestiellöffel, Kaffeelöffel, Löffel, Besteck, Essen, Nachtisch, Eislöffel, Dessertlöffel, Langstiel, Latte-Löffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,68334*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,68334*
€ 0,81317
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,57334*
€ 0,68227
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,50334*
€ 0,59897
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,48334*
€ 0,57517
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46334*
€ 0,55137
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,37334*
€ 0,44427
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
49353
€ 4,50*
Zubehör
Fackelmann
45984
€ 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.