| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3058-41510 Herst.-Nr.: 41510 EAN/GTIN: 4008033415101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eilöffel 14 cm metallic Eier löffelt man am besten mit Eierlöffeln. Durch die besondere abgerundete Form und die weichen Kanten kann das Ei bis zum letzten Rest ausgelöffelt werden. Natürlich sind sie auch für andere Speisen wie Joghurt oder Babynahrung geeignet. Die Eierlöffel aus Kunststoff sind 14 cm lang und haben einen metallischen Glanz. In einem Set sind 6 Stück enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Bunt | Metallic | Maße: | 140 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Löffel, Eier, Frühstück, Besteck, Ei, Ei-Löffel, Kunststoff, Frühstücks-Ei |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |