Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Spargelschäler 18 cm schwarz Edelstahl mit Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Spargelschäler 18 cm schwarz Edelstahl mit Kunststoffgriff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Spargelschäler 18 cm schwarz Edelstahl mit Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     C3058-42031
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     42031
EAN/GTIN:
     4008033420310
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler

Spargelschäler 18 cm aus Kunststoff

Spargel ist ein beliebtes Gemüse, welches gerne für viele Gerichte verwendet wird. Wäre da nur nicht immer das Schälen. Das wird jetzt zum Kinderspiel mit dem Spargelschäler von Fackelmann. Natürlich kann damit auch anderes Gemüse geschält werden. Der Spargelschäler aus Kunststoff und Edelstahl ist 18 cm lang und spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Maße:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Spargelschäler, Sparschäler, gemüseschäler fackelmann, gemüseschäler, Universalschäler, Schäler, Ziehschäler, Schälen, Spargel, Küchenhelfer, Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.