| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-42286 Herst.-Nr.: 42286 EAN/GTIN: 4008033422864 |
| |
|
| | |
| Dauerteefilter Der Fackelmann Dauerteefilter ist der perfekte Helfer für das aromatische Aufbrühen von losem Tee. Er verfügt über ein feines Gewebe aus Edelstahl, das Teeblätter und kleinere Schwebeteile im Filter zurückbehält, dafür aber dem Tee genügend Platz bietet, sein Aroma im Wasser zu entfalten. Der Deckel kann nach dem Herausnehmen des Filters aus dem Wasser auch als Unterlage verwendet werden. Dank der zwei breiten Halterungen, kann der Dauerteefilter sowohl in Tassen als auch in Kannen genutzt werden. Der Dauerteefilter aus Edelstahl ist 11 cm lang und hat einen Durchmesser von 7 cm. Er ist spülmaschinengeeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Maße: | 80 mm | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerteefilter, Tee, Filter, Teezubehör, Zubereiten, Kochen, Tee-Ei, Teefilter, Filterpapier, Teezubereitung |
| | |
| |