Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Spätzlereibe + Teigschaber 31,5x15x2,5 cm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Spätzlereibe + Teigschaber 31,5x15x2,5 cm Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Spätzlereibe + Teigschaber 31,5x15x2,5 cm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C3058-45443
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     45443
EAN/GTIN:
     4008033454438
Suchbegriffe:
Feinreibe
Gewürz-Reibe
Gewürzreibe
Muskat-Reibe

Spätzlereibe + Teigschaber aus Kunststoff

Eine beliebte Beilage zu einem leckern Braten sind Spätzle. Doch auch als eigenes Gericht in Form von Käsespätzle sind sie bei vielen eine beliebte Mahlzeit. Wäre da nur nicht der Herstellprozess. Doch dieser wird jetzt spielend leicht gemacht mit dem Spätzlehobel von Fackelmann. Der Teigschaber zum Durchreiben des dickflüssigen Teiges ist natürlich gleich mit dabei. Er passt sich der Form der Reibe perfekt an, damit kein Rest bleibt. Die Spätzlereibe aus ABS und Kunststoff ist 31,5 cm lang und 15 cm breit. Die Spätzlereibe ist 2-teilig und spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Maße:
315 mm | 150 mm | 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Muskatnuss-Reibe, Muskatnussreibe, Muskatreibe, Nussreibe, Parmesan-Reibe, Parmesanreibe, Schokoladenreibe, Zimtreibe, Zitrusreibe, Spätzle-Hobel, Spätzle-Sieb, Spätzlehobel, Spätzlesieb, Teig-Schaber, Teigschaber, Teigspatel, teigschaber fackelmann, teig schaber, Spätzle, Hobel, Reibe, Spätzlereibe, Zubereiten, Küchenhelfer, Spatzen, Spätzleteig, Käsespätzle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.