Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 20 Kerzen + 12 Kerzenhalter 8,5 cm bunt Wachs/Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 20 Kerzen + 12 Kerzenhalter 8,5 cm bunt Wachs/Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann 20 Kerzen + 12 Kerzenhalter 8,5 cm bunt Wachs/Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C3058-52505
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     52505
EAN/GTIN:
     4008033525053
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen

20 Kerzen + 12 Kerzenhalter

Zu einem leckeren Geburtstagskuchen gehören natürlich Kerzen. Nicht nur Kindern bereitet es eine Freude, sie auszupusten. Um die Kerzen allerdings standfest auf dem Kuchen befestigen zu können, benötigt man die passenden Halter. Die Kerzenhalter aus Kunststoff mit 20 Kerzen haben eine Länge von 8,5 cm. In einer Packung befinden sich 20 Kerzen in blau oder rosa und 12 Halter. Die Kerzen sind nicht-tropfend. Es gibt 2 Einsatzbereiche der Halterungen: Als selbststehende Kerzenständer oder als große Wachsauffangschalen.

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Rosa
Maße:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Standardkerzen, Wachs-Kerzen, Wachskerzen, Kerzenhalter, Kerzenleuchter, Kerzenständer, Tischleuchter, Kuchen-Kerzen, Kuchenkerzen, Torten-Kerzen, Tortenkerzen, geburtstagskerzen blau, kerzenhalter, Geburtstagsparty, Geburtstag, Kuchendekoration, Kuchen, Torten, Partykerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
52508
ab € 3,02*
Ähnlich
Fackelmann
52510
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.