Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 8 Filzgleiter 2,2 cm weiß Filz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 8 Filzgleiter 2,2 cm weiß Filz
Artikeldetailsicht - Fackelmann 8 Filzgleiter 2,2 cm weiß Filz
Artikel-Nr.:
     C3058-62703
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     62703
EAN/GTIN:
     4008033627030
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter

Filzgleiter 2,2 cm

Rückt man Stühle am Boden hin und her, macht das oftmals laute, unangenehme Geräusche. Um das zu vermeiden und auch die Böden zu schonen, gibt es Filzgleiter. Der Filzgleiter ist mit seinem Durchmesser von 2,2 cm perfekt, um schwere Gegenstände abzudämpfen. Er ist selbstklebend und besteht aus Filz.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Maße:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter weiß 22mm, filzgleiter, filzgleiter weiß, Filtzgleiter, Filtz-Gleiter, Filz, Antikratz, Schutz, Kratzer, Bodenschutz, Geräuschreduktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,08625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.