Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.80mm Trgf.70kg VG Platte L105xB80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276000
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276000
EAN/GTIN:
     4260654033076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle

Lenkrolle D.80mm Trgf.70kg VG Platte L105xB80mm PROMAT

Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · zweireihiger Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf · Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 80/77 x 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
27 mm
Bauhöhe:
105 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Ausladung:
40 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle vollgummi stahlfelge, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BS Rollen
L400.B55.081
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.