Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.200mm Trgf.205kg VG Platte L135xB110mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276004
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276004
EAN/GTIN:
     4260654033106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle

Lenkrolle D.200mm Trgf.205kg VG Platte L135xB110mm PROMAT

Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · zweireihiger Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf · Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105x84/76mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
235 mm
Tragfähigkeit:
205 kg
Ausladung:
55 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, transportgeräterolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.