Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.200mm Trgf.205kg VG Platte L135xB110mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276009
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276009
EAN/GTIN:
     4260654033137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrollen 200 mm

Bockrolle D.200mm Trgf.205kg VG Platte L135xB110mm PROMAT

Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105x84/76mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
235 mm
Tragfähigkeit:
205 kg
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: transportgeräterolle, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.