Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.100mm Trgf.75kg m.Festst.VG 105x80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276011
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276011
EAN/GTIN:
     4260654033151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller elastik 1...

Lenkrolle D.100mm Trgf.75kg m.Festst.VG 105x80mm PROMAT

Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · zweireihiger Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf, Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager · Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 80/77x60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Bauhöhe:
125 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
40 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.