Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.200mm Trgf.205kg m.Festst.VG 135x110mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276014
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276014
EAN/GTIN:
     4260654033168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle

Lenkrolle D.200mm Trgf.205kg m.Festst.VG 135x110mm PROMAT

Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · zweireihiger Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf, Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager · Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 105x84/76mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
235 mm
Tragfähigkeit:
205 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 13 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.