Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.150mm Trgf.300kg PA Platte L135xB110mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276025
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276025
EAN/GTIN:
     4260565399360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle

Lenkrolle D.150mm Trgf.300kg PA Platte L135xB110mm PROMAT

Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-Plattenbefestigung · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz, witterungsbeständig, beständig gegen viele Öle und Chemikalien · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105 x 84/76mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
190 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Ausladung:
55 mm
Material Rolle:
Polyamid
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle polyamid 300kg, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.