Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.200kg m.Festst.PA 105x80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276027
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276027
EAN/GTIN:
     4260475210175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde

Lenkrolle D.125mm Trgf.200kg m.Festst.PA 105x80mm PROMAT

Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-Plattenbefestigung · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 80/77x60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
45 mm
Material Rolle:
Polyamid
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
105 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.