Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.150mm Trgf.300kg m.Festst.PA 135x110mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276028
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276028
EAN/GTIN:
     4260565398318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle D.150mm Trgf.300kg m.Festst.PA 135x110mm PROMAT

Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-Plattenbefestigung · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 105x84/76mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
190 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Material Rolle:
Polyamid
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle mit anschraubplatte, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.