Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.50mm Trgf.50kg m.Platte Gum.grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276047
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276047
EAN/GTIN:
     4260390221096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle

Lenkrolle D.50mm Trgf.50kg m.Platte Gum.grau PROMAT

Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-blau passiviert · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Bauhöhe:
70 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Plattenbreite:
60 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 50 mm, apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.