Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.75mm Trgf.75kg m.Rückenloch Kugell.Gum.grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276055
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276055
EAN/GTIN:
     4260390221430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle D.75mm Trgf.75kg m.Rückenloch Kugell.Gum.grau PROMAT

Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · auf Kunststoff-Radkörper · Kugellager · Befestigung durch Rückenloch-Ø 11 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-blau passiviert · Schraubloch-Ø: 11mm · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
100 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Gummi
Befestigungsart:
mit Rückenloch
Lagerung:
Kugellager
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 75mm tragfähigkeit 75kg, apparaterolle, apparaterolle 75mm, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.