Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.100mm Trgf.150kg PA Platte L105xB80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276069
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276069
EAN/GTIN:
     4260390223922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde

Bockrolle D.100mm Trgf.150kg PA Platte L105xB80mm PROMAT

Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz, witterungsbeständig, beständig gegen viele Öle und Chemikalien · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 80/77 x 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
36 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Material Rolle:
Polyamid
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.