Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.80mm Trgf.300kg Ku.Platte L100xB85mm Farbe Rl.weiß PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276078
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276078
EAN/GTIN:
     4015448918134
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Schwerlast-Lenkrolle D.80mm Trgf.300kg Ku.Platte L100xB85mm Farbe Rl.weiß PROMAT

galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Gehäuse mit Materialstärke 6 mm (Befestigung) und 5 mm (Gabel) · Radkörper aus Polyamid · Lauffläche Polyamid PA6 weiß · Doppelkugellager · verschraubte Radachse · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9,2mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 80/75x60/55mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
37 mm
Bauhöhe:
120 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Farbe Rolle:
weiß
Ausladung:
45 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.