Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.80mm Trgf.300kg m.Festst.PA 100x85mm weiß PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276086
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276086
EAN/GTIN:
     4015448918233
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle

Schwerlast-Lenkrolle D.80mm Trgf.300kg m.Festst.PA 100x85mm weiß PROMAT

mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Gehäuse mit Materialstärke 6 mm (Befestigung) und 5 mm (Gabel) · Radkörper aus Polyamid · Lauffläche Polyamid PA6 weiß · Doppelkugellager · verschraubte Radachse · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Rolle: weiß · Schraublochentfernung: 80/75x60/55/48mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
37 mm
Bauhöhe:
120 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Schraubloch-Ø:
9,2 mm
Ausladung:
45 mm
Material Rolle:
Polyamid
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.