Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.160mm Trgf.135kg m.Platte PP Rollenlager VG grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276093
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276093
EAN/GTIN:
     4015448917748
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle

Lenkrolle D.160mm Trgf.135kg m.Platte PP Rollenlager VG grau PROMAT

Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummirad grau 85° Shore A · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105x84/76mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 135mm · Radkörper: Polypropylen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
195 mm
Tragfähigkeit:
135 kg
Farbe Rolle:
grau
Ausladung:
55 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Lagerung:
Rollenlager
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, transportgeräterolle, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.