Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 160mm 135kg VG Rollenlager 135x110mm PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276095
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276095
EAN/GTIN:
     4015448917762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle

Bockrolle 160mm 135kg VG Rollenlager 135x110mm PP PROMAT

Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummirad grau 85° Shore A · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 195 mmmm · Schraublochentfernung: 105x84/76mm · Arbeitstemperatur: -20 - 60°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 135mm · Radkörper: Polypropylen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
135 kg
Farbe Rolle:
grau
Lager:
Rollenlager
Material Rolle:
Vollgummi
Ausführung:
mit Anschraubplatte
Plattenbreite:
110 mm
Profil:
Standard
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 160mm elastik, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Apparaterolle, Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.