Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.80mm Trgf.70kg m.Rückenloch Rollenlager VG grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276115
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276115
EAN/GTIN:
     4015448917908
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle

Lenkrolle m.Festst.D.80mm Trgf.70kg m.Rückenloch Rollenlager VG grau PROMAT

Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Rückenloch · für Indoor und Outdoor Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Material Gehäuse: Stahlblech · Rückenloch-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
104 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Vollgummi
Befestigungsart:
mit Rückenloch
Ausführung:
Rollenlager
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Apparaterolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Schwenkrolle, Transportrolle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.