Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.50mm Trgf.50kg Rückenloch PP Gleitlager VA TPE grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276131
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276131
EAN/GTIN:
     4015448918400
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen 50 mm 50kg

Lenkrolle D.50mm Trgf.50kg Rückenloch PP Gleitlager VA TPE grau PROMAT

Edelstahl - Lenkrolle rostfrei · Radkörper Polypropylen grau · Lauffläche thermoplastisches Elastomer 95° Shore A grau · Edelstahl-Gleitlager · geräuschreduziert · mit Rückenloch Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: Edelstahl · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech Edelstahl · Radkörper: Polypropylen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Bauhöhe:
70 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Rückenloch-Ø:
11 mm
Farbe Rolle:
grau
Ausladung:
25 mm
Material Rolle:
TPE
Befestigungsart:
Rückenlochbefestigung
Ausführung:
ohne Feststeller
Lagerung:
Gleitlager Edelstahl
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 50 mm, lenkrollen gummiräder, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.