Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistolenreiniger 500 ml Dose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000340025
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000340025
EAN/GTIN:
     4015448716907
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Reiniger
Pistolenreiniger
Polyurethanreiniger
pistolenreiniger 500 ml

Pistolenreiniger 500 ml Dose PROMAT CHEMICALS

schnell wirkender Reiniger · löst rasch frischen Polyurethanschaum und andere Kleb-/Dichtstoffe von nicht porösen Oberflächen wie Kunststoffe, Beschichtungen und Metalle · zur inneren und äußeren Reinigung von Montagepistolen · silikonfrei
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Dose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
344.00
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen, ätzend
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: pu-reiniger, Montageschaum, PU-Schaum, Reiniger, Reinigung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soudal
106310
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.