Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstecktülle MS blk Stecker DN 7,2 LW 13 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000351920
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351920
EAN/GTIN:
     4015448721017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

Einstecktülle MS blk Stecker DN 7,2 LW 13 PROMAT

Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker DN 7,2
Schlauchweite:
LW 13
Temperaturbereich:
-20 bis 100 °C
Marke:
PROMAT
Material:
Messing blank
Betriebsdruck:
0-35 bar
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, gewindetülle, 243.10, Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
308-052
ab € 0,59*
Ähnlich
PROMAT
4000351918
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000351919
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.