Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle AG G 3/8 Zoll LW 6 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000351930
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351930
EAN/GTIN:
     4015448721130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

Gewindetülle AG G 3/8 Zoll LW 6 PROMAT

Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Schlauchweite:
LW 6
Gewinde:
G 3/8 ″
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Marke:
PROMAT
Gewinde mm:
16,66 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsnippel, gewindetülle, 239 E, Drucklufttüllen, Einschraubtülle, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351934
ab € 1,44*
Ähnlich
PROMAT
4000351933
ab € 1,43*
Ähnlich
PROMAT
4000351929
ab € 0,84*
Ähnlich
PROMAT
4000351927
ab € 0,66*
Ähnlich
PROMAT
4000351928
ab € 0,72*
Ähnlich
PROMAT
4000351932
ab € 0,89*
Ähnlich
PROMAT
4000351931
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.