Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Ausblaspistole
>
Artikel
Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 o.Düse PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000351970
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000351970
EAN/GTIN:
4015448746980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 o.Düse PROMAT
zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Anschluss:
DN 7,2-7,8
Ausführung:
ohne Düse
Marke:
PROMAT
Gewindeanschluss Düse:
M12x1,25
Betriebstemperatur:
-10 bis +50 °C
Gehäuse:
Alu-Druckguss vernickelt
Betriebsdruck:
max. 10 bar
REACH - SVHC:
ja
... >
Drucklufttechnik
>
Blaspistolen
>
Abblaspistolen
Weitere Suchbegriffe:
Blasepistole
,
Blaspistole
,
ausblaspistole
,
22 K-KD
,
Ausblaspistolen
,
Blaspistolen
,
Druckluftabblaspistole
,
Druckluft-Ausblaspistole
,
Druckluftpistole
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln
Riegler
BPH-1
ab € 6,86*
Zubehör
Feinstrahldüse, M12x1,25, Stahl vern., MS, Düsen-Außen-ø 10 mm, 2
Riegler
22.102
ab € 19,41*
Zubehör
Lärmarme Flachdüse, M12x1,25, Messing vern., Düsenbreite 21,0 mm
Riegler
22.403
ab € 37,99*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, M12x1,25, Aluminium, Düsen-Außen-ø 13 mm
Riegler
22.203
ab € 10,89*
Zubehör
Verlängerungsdüse, Bohrung 3,0 mm, MS vern., 150 mm lang gebogen
Riegler
22/150
ab € 3,26*
Zubehör
RIEGLER Laermarme Rundduese, M12x1,25, Zink-Druckguss, Duesen-Aussen- 17 mm 22.204
Riegler
114359
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen