Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckknopf-Sicherheitskupplung DN 7,4,Tülle AluNBR Schlauchweite LW 6 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000351996
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351996
EAN/GTIN:
     4015448876809
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung

Druckknopf-Sicherheitskupplung DN 7,4,Tülle AluNBR Schlauchweite LW 6 PROMAT

hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten · das Entkuppeln erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes · beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert · beim zweiten Drücken wird der Stecker sicher gelöst · somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen · entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414 Weitere technische Eigenschaften: · Durchflussmenge (Luft): 1800 (bei 6 bar, montiertem Stecker und Δp = 1 bar)l/min · Durchfluss: 1600l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,4, Tülle
Schlauchweite:
LW 6
Länge:
86,6 mm
Temperaturbereich:
- 20 bis 70 °C
Mediumstemperatur:
- 20 bis 70 °C
Material:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
SW:
21
Betriebsdruck:
12 bar
Marke:
PROMAT
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, pneumatik schlauchtüllen, Druckluft, Druckluftkupplungen, Einhand-Kupplungen, Kupplung, Kupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.