Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgewindedichtung nf.hv.weiß 50g Tube PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000352000
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000352000
EAN/GTIN:
     4015448472919
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
PTFE-Dichtpaste
ptfe dichtpaste

Rohrgewindedichtung nf.hv.weiß 50g Tube PROMAT CHEMICALS

niedrigfest, hochviskos · sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien · mit PTFE · ersetzt Hanf und Feststoffdichtung · Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgereicht werden · zusätzlicher Schutz vor Korrosion · Viskosität: 60.000 bis 90.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,3 mm · max. Gewinde: M80 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 1 · Losbrechmoment: 7 bis 10 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · handfest nach ca. 20 bis 40 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Funktionsfest: 1-3 Stunden · Handfest: 20-40min · Temperaturbeständigkeit: -55 bis +150 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Tube
Spaltfüllvermögen:
0,3 mm
Viskosität:
hochviskos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gewinde:
max. M80
Festigkeit:
niedrigfest
REACH - H-Sätze:
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen.
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
REACH - Flammpunkt °C:
95
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: anaerob, Dichtung, Gewindedichtungen, NOW, Rohrgewindedichtungen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 110 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30577150
€ 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.